Motion
58033
N° D’ARTICLE MI11197194
N° MFR58033
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI11197194
N° MFR58033
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
Prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.9415 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Numéro de grain
    60
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
58033 7 x 0,060 ZIRCON TIGRE TYPE 27 COUPETINE
  • Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
  • Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal

Vous pourriez également aimer