Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.0900 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
Details
- ApplicationMeulage
- CouleurBleu
- Numéro de grain120
- CUP_NON012382597078
Aperçu
Description du fabricant
59707 5 ZIRCON TIGRE RFD 120Z GRAIN 7/8 ARB
- Un mélange unique de zircone auto-affûteuse et de grains d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant
- Une conception supérieure prolonge la durée de vie du disque en minimisant la perte de grain et favorise le meulage à froid sur l’acier et l’acier inoxydable
- Meulage haute performance de l’acier et de l’acier inoxydable
- Longue durée de vie et coupe rapide
- Idéal pour le meulage, le mélange et la finition
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité