Motion
59737
4-1/2 Tiger Zirc RFD 120Z grain 7/8 Trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI11197223
N° MFR59737
Prix1.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 Tiger Zirc RFD 120Z grain 7/8 Trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI11197223
N° MFR59737
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
Prix1.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.0900 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    120
  • CUP_NON
    012382597375

Aperçu

Description du fabricant
59737 4-1/2 ZIRCON TIGRE RFD 120Z GRAIN 7/8
  • Un mélange unique de zircone auto-affûteuse et de grains d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant
  • Une conception supérieure prolonge la durée de vie du disque en minimisant la perte de grain et favorise le meulage à froid sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Meulage haute performance de l’acier et de l’acier inoxydable
  • Longue durée de vie et coupe rapide
  • Idéal pour le meulage, le mélange et la finition

Vous pourriez également aimer