Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.3300 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurBleu
- Numéro de grain24
- CUP_NON012382599317
Aperçu
- Un mélange unique de zircone auto-affûteuse et de grains d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant
- Une conception supérieure prolonge la durée de vie du disque en minimisant la perte de grain et favorise le meulage à froid sur l’acier et l’acier inoxydable
- Meulage haute performance de l’acier et de l’acier inoxydable
- Longue durée de vie et coupe rapide
- Idéal pour le meulage, le mélange et la finition