Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur500 ml / 16.9 oz liq.
- Hauteur totale5.5 po
- Largeur totale3.14 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Détails supplémentairesService intensif
- Teneur en alcool3% - 7%
- Teneur en ammoniac1% - 5%
- ApplicationDésinfectant/nettoyant/dégraissant
- Instructions pour la demandeConcentré
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantLiquide
- CouleurRose
- CompositionMélange
- ConcentrationJusqu’à 1:40
- Type de contenantBouteille à vaporiser
- Contenu du désinfectant0.024
- ECCNEar99
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- Renseignements générauxSans mousse
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant662980708224
- Température de fonctionnement maximale50°C
- Quantité du colis1.000
- Gamme de produitsDésinfectant, nettoyant et dégraissant concentré pour usage intensif
- Types de produitsDésinfectant puissant
- ParfumÉvanouissement
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesTous les matériaux
- Fiche technique
Aperçu
- Biodégradable ; Sans danger pour tous les matériaux ; Non parfumé ; Enregistré DIN : ingrédient actif d’ammonium quaternaire ; Formule concentrée - Peut être diluée jusqu’à 1:12 avec de l’eau ; Nouvelle formule normale et robuste. Procurez-vous un désinfectant, un nettoyant et un dégraissant robustes auxquels vous pouvez faire confiance avec WALTER. Notre puissante formule à triple action pour usage intensif tue les germes et les bactéries nocifs, assurant ainsi la sécurité de votre environnement. La solution a un pouvoir nettoyant et dégraissant puissant en plus de la désinfection, et est livrée concentrée pour être diluée. Nettoyant à action rapide, peut être utilisé sur les surfaces dures non poreuses comme les planchers, les murs, les comptoirs, la machinerie, les outils, l’équipement, les toilettes, le plastique, la céramique, le métal et plus encore.