Motion
1092-XS (6)

HEXARMOR
1092-XS (6)

Tricot Helix en nylon/élasthanne avec immersion dans la paume en mousse de nitrile, taille TP
N° D’ARTICLE MI11198726
N° MFR1092-XS (6)
Prix6.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1092-XS (6)

Tricot Helix en nylon/élasthanne avec immersion dans la paume en mousse de nitrile, taille TP
N° D’ARTICLE MI11198726
N° MFR1092-XS (6)
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
Prix6.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.5
  • Taille
    XS

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Orange/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    3121X
  • Couverture des doigts
    Plein avec dégagement sécuritaire des doigts
  • Type de poignée
    Séchage/huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    15g
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange de nylon PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1092-XS (6)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013026485
  • Matériel
    Mélange de nylon PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013026522

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT DE NYLON/1092-XS/6
  • Tricot : Extérieur en mélange de nylon de calibre 15 haute performance offrant une protection contre les coupures à 360° degrés Revêtement : Le revêtement de la paume en mousse de nitrile flexible offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Technologie Safe Finger Release (SFR) pour une utilisation lors de l’utilisation d’outils de vissage manuels Sans silicone Les applications possibles pour le gant Helix® 1092 sont des lieux de travail où des tournevis pneumatiques ou électriques portatifs sont utilisés, notamment : Outils électriques portatifs Tournevis Tournevis Tournevis à rivets Le gant Helix® 1092 n’a pas été testé pour une utilisation avec : Outils de perçage (p. ex., perceuses à colonne) Machines à meuler Tours de machines à meuler *Télécharger la fiche technique du produit pour l’avis de non-responsabilité complet