Motion
36X47X7  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
36X47X7 HMSA10 V

Tige de 36 mm de diamètre, diamètre extérieur de 47 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11281008
N° MFR36X47X7 HMSA10 V
Prix31.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
36X47X7 HMSA10 V

Tige de 36 mm de diamètre, diamètre extérieur de 47 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11281008
N° MFR36X47X7 HMSA10 V
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
Votre prix31.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Diamètre de l’arbre
    36 mm
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS D'ARBRE RADIAL 36X47X7 HMSA10 V - RU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté