Motion
120X140X13  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
120X140X13 HMSA10 RG

Tige de 120 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI11281308
N° MFR120X140X13 HMSA10 RG
Prix25.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
120X140X13 HMSA10 RG

Tige de 120 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI11281308
N° MFR120X140X13 HMSA10 RG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Diamètre de l’arbre
    120 mm
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
120X140X13 JOINTS D'ARBRE RADIAL HMSA10 RG