Motion
81152 M

SKF
81152 M

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 260 mm, DI 320 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI11298835
N° MFR81152 M
Prix11,737.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81152 M

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 260 mm, DI 320 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI11298835
N° MFR81152 M
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
Prix11,737.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Poids
    19.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    110156 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    584503 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
81152 M BRG