Motion
AXK 0515 TN

SKF
AXK 0515 TN

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11298846
N° MFRAXK 0515 TN
Prix17.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 0515 TN

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11298846
N° MFRAXK 0515 TN
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
Votre prix17.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1012 lbf

Aperçu

Description du fabricant
AXK 0515 TN BRG