Motion
AXW 20

SKF
AXW 20

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 38 mm
N° D’ARTICLE MI11298848
N° MFRAXW 20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXW 20

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 38 mm
N° D’ARTICLE MI11298848
N° MFRAXW 20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Largeur totale
    6.7 mm
  • Poids
    0.031 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2698 lbf

Aperçu

Description du fabricant
AXW 20 BRG