Motion
WF AF 45

SKF
FY 45 WF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11298985
N° MFRFY 45 WF
Prix224.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 45 WF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11298985
N° MFRFY 45 WF
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
Prix224.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    AF

Aperçu

Description du fabricant
AF 45 WF MONTÉ BRG