Motion
HK 0306 NT

SKF
HK 0306 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 6.5 mm, largeur de 6 mm
N° D’ARTICLE MI11299057
N° MFRHK 0306 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 0306 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 6.5 mm, largeur de 6 mm
N° D’ARTICLE MI11299057
N° MFRHK 0306 TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.5 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    277 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    198 lbf

Aperçu

Description du fabricant
HK 0306 TN BRG