Motion
ICOS-D1B06 TN9

SKF
ICOS-D1B06 TN9

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 19.40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI11299065
N° MFRICOS-D1B06 TN9
Prix65.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ICOS-D1B06 TN9

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 19.40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI11299065
N° MFRICOS-D1B06 TN9
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
Prix65.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    19.40 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ICOS-D1B06 TN9 BRG