Motion
PHG 228-3M-6

SKF
PHG 228-3M-6

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 228 mm, largeur de 6 mm, 76 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299889
N° MFRPHG 228-3M-6
Prix1.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 228-3M-6

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 228 mm, largeur de 6 mm, 76 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299889
N° MFRPHG 228-3M-6
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
Prix1.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    228 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    76
  • Nombre de côtés dentés
    1

Aperçu

Description du fabricant
PHG 228-3M-6 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon