Motion
PHG 104-XL-025

SKF
PHG 104-XL-025

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 264.1600 mm, 0.2500 po de largeur, 52 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299904
N° MFRPHG 104-XL-025
Price$1.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 104-XL-025

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 264.1600 mm, 0.2500 po de largeur, 52 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11299904
N° MFRPHG 104-XL-025
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
Price$1.39/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0906 po
  • Overall Width  
    0.2500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    264.1600 mm
  • Poids
    0.044 lb, 0.0199 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    Huile;résistance à la chaleur et à l’ozone;fonctionnement synchrone sans glissement;adapté aux climats tropicaux;cordons de traction en fibre de verre peu extensibles
  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    52
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 104-XL-025 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté