Motion
PHG 172-XL-037

SKF
PHG 172-XL-037

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 436.8800 mm, largeur de 9.4000 mm, 86 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300434
N° MFRPHG 172-XL-037
Prix3.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 172-XL-037

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 436.8800 mm, largeur de 9.4000 mm, 86 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300434
N° MFRPHG 172-XL-037
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
Prix3.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0906 po
  • Global Largeur  
    9.4000 mm
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    436.8800 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; résistant à la chaleur et à l’ozone ; Cordons de traction en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    86
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 172-XL-037 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE