Motion
PHG 325-5M-9

SKF
PHG 325-5M-9

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 325 mm, largeur de 9 mm, 65 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300693
N° MFRPHG 325-5M-9
Price$4.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 325-5M-9

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 325 mm, largeur de 9 mm, 65 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11300693
N° MFRPHG 325-5M-9
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
Price$4.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Overall Width  
    9 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    325 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile; Résistant à la chaleur; Résistant à l’ozone; Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    65
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 325-5M-9 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté