Motion
PHG T5-475-6

SKF
PHG T5-475-6

T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 475 mm, largeur de 6 mm, 95 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11300778
N° MFRPHG T5-475-6
Prix4.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG T5-475-6

T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 475 mm, largeur de 6 mm, 95 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11300778
N° MFRPHG T5-475-6
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
Prix4.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    475 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Caoutchouc polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    95

Aperçu

Description du fabricant
PHG T5-475-6 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good