Motion
PHG T2.5-285-6

SKF
PHG T2.5-285-6

T2.5, pas de 2.50 mm, longueur de pas de 285 mm, largeur de 6 mm, 114 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11301054
N° MFRPHG T2.5-285-6
Prix5.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG T2.5-285-6

T2.5, pas de 2.50 mm, longueur de pas de 285 mm, largeur de 6 mm, 114 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11301054
N° MFRPHG T2.5-285-6
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
Prix5.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    2.50 mm
  • Longueur du pas
    285 mm

Détails

  • Type de courroie
    T2.5
  • Matériel
    Caoutchouc polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    114

Aperçu

Description du fabricant
PHG T2.5-285-6 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE