Motion
PHG T2.5-317.5-8

SKF
PHG T2.5-317.5-8

T2.5, pas de 2.50 mm, longueur de pas de 12.5000 po, largeur de 8 mm, 127 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11301921
N° MFRPHG T2.5-317.5-8
Prix7.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG T2.5-317.5-8

T2.5, pas de 2.50 mm, longueur de pas de 12.5000 po, largeur de 8 mm, 127 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11301921
N° MFRPHG T2.5-317.5-8
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
Prix7.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    2.50 mm
  • Longueur du pas
    12.5000 po

Détails

  • Type de courroie
    T2.5
  • Matériel
    Caoutchouc polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    127

Aperçu

Description du fabricant
PHG T2.5-317.5-8 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE