Motion
PHG 684-3M-15

SKF
PHG 684-3M-15

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 684 mm, largeur de 15 mm, 228 dents, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI11302266
N° MFRPHG 684-3M-15
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 684-3M-15

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 684 mm, largeur de 15 mm, 228 dents, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI11302266
N° MFRPHG 684-3M-15
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    684 mm

Détails

  • Type de courroie
    3M
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de Dents  
    228

Aperçu

Description du fabricant
PHG 684-3M-15 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good