Motion
PHG 250-H-075

SKF
PHG 250-H-075

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 635 mm, 0.7500 po de largeur, 50 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11302522
N° MFRPHG 250-H-075
Price$9.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 250-H-075

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 635 mm, 0.7500 po de largeur, 50 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11302522
N° MFRPHG 250-H-075
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
Price$9.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1693 po
  • Overall Width  
    0.7500 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    635 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Huile ; résistant à la chaleur et à l’ozone ; Fonctionnement synchrone sans glissement ; Stabilité dimensionnelle ; Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    50
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 250-H-075 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté