Motion
PHS 06B-1BH20

SKF
PHS 06B-1BH20

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302753
N° MFRPHS 06B-1BH20
Prix10.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-1BH20

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302753
N° MFRPHS 06B-1BH20
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
Prix10.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.8110 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.1024 po
  • Largeur totale
    1.1024 po
  • Diamètre du pas
    2.3972 po
  • Poids
    0.89 lb, 0.4 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-1BH20