Motion
PHG T2.5-540-6

SKF
PHG T2.5-540-6

T2.5, pas de 2.50 mm, longueur de pas de 540 mm, largeur de 6 mm, 216 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11302895
N° MFRPHG T2.5-540-6
Prix10.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG T2.5-540-6

T2.5, pas de 2.50 mm, longueur de pas de 540 mm, largeur de 6 mm, 216 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11302895
N° MFRPHG T2.5-540-6
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
Prix10.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    6 mm
  • Pas
    2.50 mm
  • Longueur du pas
    540 mm

Détails

  • Type de courroie
    T2.5
  • Matériel
    Caoutchouc polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    216

Aperçu

Description du fabricant
PHG T2.5-540-6 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs