Motion
PHG T10-810-10

SKF
PHG T10-810-10

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 810 mm, largeur de 10 mm, 81 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11302965
N° MFRPHG T10-810-10
Prix10.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG T10-810-10

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 810 mm, largeur de 10 mm, 81 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11302965
N° MFRPHG T10-810-10
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
Prix10.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    810 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Caoutchouc polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    81

Aperçu

Description du fabricant
PHG T10-810-10 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good