Motion
PHS 06B-1BH23

SKF
PHS 06B-1BH23

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11304035
N° MFRPHS 06B-1BH23
Prix15.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-1BH23

Pignon de chaîne à rouleaux - 06B / 3/8 po, moyeu B, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11304035
N° MFRPHS 06B-1BH23
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
Prix15.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.0472 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3780 po
  • Largeur totale
    1.1024 po
  • Diamètre du pas
    2.7539 po
  • Poids
    1.04 lb, 0.47 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-1BH23