Motion
PHG 255-L-100

SKF
PHG 255-L-100

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 25.5000 po, largeur de 1.0000 po, 68 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11304066
N° MFRPHG 255-L-100
Prix13.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 255-L-100

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 25.5000 po, largeur de 1.0000 po, 68 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11304066
N° MFRPHG 255-L-100
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
Prix13.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    25.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fonctionnement synchrone sans glissement;Excellente stabilité dimensionnelle;Huile;Résistant à la chaleur et à l’ozone;Convient aux climats tropicaux;Réduction de la consommation d’énergie et augmentation du temps moyen entre les défaillances;Cordons de traction en fibre de verre à faible élasticité;Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    L
  • Type de courroie
    L
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    68
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 255-L-100 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues