Motion
PHG 420-L-075

SKF
PHG 420-L-075

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 42.0000 po, largeur de 0.7500 po, 112 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11304466
N° MFRPHG 420-L-075
Price$14.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 420-L-075

L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 42.0000 po, largeur de 0.7500 po, 112 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11304466
N° MFRPHG 420-L-075
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
Price$14.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Overall Width  
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    42.0000 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile et à la chaleur; Résistant à l’ozone; Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    L
  • Type de courroie
    L
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    112
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 420-L-075 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs