Motion
PHS 05B-1B27

SKF
PHS 05B-1B27

Pignon de chaîne à rouleaux - 05B / 8 mm, moyeu B, 27 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11304591
N° MFRPHS 05B-1B27
Prix17.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 05B-1B27

Pignon de chaîne à rouleaux - 05B / 8 mm, moyeu B, 27 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11304591
N° MFRPHS 05B-1B27
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
Prix17.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.5748 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.9055 po
  • Largeur totale
    0.6299 po
  • Diamètre du pas
    2.7130 po
  • Poids
    0.37 lb, 0.17 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    27
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 05B-1B27