Motion
PHG T2.5-480-10

SKF
PHG T2.5-480-10

T2.5, pas de 2.50 mm, longueur de pas de 480 mm, largeur de 10 mm, 192 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11304629
N° MFRPHG T2.5-480-10
Prix14.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG T2.5-480-10

T2.5, pas de 2.50 mm, longueur de pas de 480 mm, largeur de 10 mm, 192 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11304629
N° MFRPHG T2.5-480-10
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
Prix14.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    2.50 mm
  • Longueur du pas
    480 mm

Détails

  • Type de courroie
    T2.5
  • Matériel
    Caoutchouc polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    192

Aperçu

Description du fabricant
PHG T2.5-480-10 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good