Motion
PHG 420-5M-25

SKF
PHG 420-5M-25

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 420 mm, largeur de 25 mm, 84 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11304719
N° MFRPHG 420-5M-25
Prix14.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 420-5M-25

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 420 mm, largeur de 25 mm, 84 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11304719
N° MFRPHG 420-5M-25
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
Prix14.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    420 mm
  • Poids
    0.088 lb, 0.03992 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile, à la chaleur et à l’ozone, convient aux climats tropicaux, cordons en fibre de verre à faible élasticité
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    84
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 420-5M-25 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE