Motion
PHS 06B-2TBH17

SKF
PHS 06B-2TBH17

17 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11304773
N° MFRPHS 06B-2TBH17
Price$17.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 06B-2TBH17

17 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11304773
N° MFRPHS 06B-2TBH17
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
Price$17.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.6142 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8661 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.8661 po
  • Diamètre du pas
    2.0406 po
  • Poids
    0.26 lb, 0.12 kg

Details

  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    17
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 06B-2TBH17

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs