Motion
PHG D-300-XL-025

SKF
PHG D-300-XL-025

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 762 mm, 0.2500 po de largeur, 150 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11305218
N° MFRPHG D-300-XL-025
Prix16.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG D-300-XL-025

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 762 mm, 0.2500 po de largeur, 150 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11305218
N° MFRPHG D-300-XL-025
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
Prix16.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1201 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    762 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Courroie de distribution classique à double face;Cordons en fibre de verre à faible élasticité;Huile;Résistant à la chaleur et à l’ozone;Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    D-TG
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    150
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG D-300-XL-025 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE