Motion
PHG 512-8M-30

SKF
PHG 512-8M-30

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 512 mm, largeur de 30 mm, 64 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11305339
N° MFRPHG 512-8M-30
Prix16.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 512-8M-30

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 512 mm, largeur de 30 mm, 64 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11305339
N° MFRPHG 512-8M-30
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
Prix16.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.2205 po
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    512 mm
  • Poids
    0.22 lb, 0.0998 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; Résistant à la chaleur et à l’ozone ; Convient aux climats tropicaux ; Cordons en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    64
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 512-8M-30 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE