Motion
PHG 1494-XL-031

SKF
PHG 1494-XL-031

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 3794.7600 mm, 0.3125 po de largeur, 747 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11305646
N° MFRPHG 1494-XL-031
Prix17.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 1494-XL-031

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 3794.7600 mm, 0.3125 po de largeur, 747 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11305646
N° MFRPHG 1494-XL-031
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
Prix17.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0906 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    3794.7600 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile et à la chaleur; Résistant à l’ozone; Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    747
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 1494-XL-031 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE