Motion
PHG 590-5M-25

SKF
PHG 590-5M-25

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 585 mm, largeur de 25 mm, 117 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11306402
N° MFRPHG 590-5M-25
Prix20.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 590-5M-25

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 585 mm, largeur de 25 mm, 117 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11306402
N° MFRPHG 590-5M-25
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
Prix20.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    585 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile, à la chaleur et à l’ozone, profil de dent curviline, consommation d’énergie réduite, convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    117
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 590-5M-25 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE