Motion
PHP 2SPA80TB

SKF
PHP 2SPA80TB

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 2 , diamètre extérieur de 85.50 mm, bague de verrouillage conique, bague série 1210 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11306665
N° MFRPHP 2SPA80TB
Prix25.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 2SPA80TB

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 2 , diamètre extérieur de 85.50 mm, bague de verrouillage conique, bague série 1210 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11306665
N° MFRPHP 2SPA80TB
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
Prix25.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPA
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    85.50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 2SPA80TB POULIE