Motion
PHG DB-T10-1300-12

SKF
PHG DB-T10-1300-12

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1300 mm, largeur de 12 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11309147
N° MFRPHG DB-T10-1300-12
Prix32.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DB-T10-1300-12

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1300 mm, largeur de 12 mm, 130 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11309147
N° MFRPHG DB-T10-1300-12
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
Prix32.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1300 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Double face ; Coussin en caoutchouc polyuréthane ; Cordons en acier haute résistance
  • Section de la ceinture
    DB-T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    130
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, résistant à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
PHG DB-T10-1300-12 CEINTURÉE ET CONDUITE DE COURROIE