Motion
PHG DB-T10-1700-10

SKF
PHG DB-T10-1700-10

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1700 mm, largeur de 10 mm, 170 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11309650
N° MFRPHG DB-T10-1700-10
Prix35.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DB-T10-1700-10

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1700 mm, largeur de 10 mm, 170 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11309650
N° MFRPHG DB-T10-1700-10
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
Prix35.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1700 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section DB-T asymétrique ; Cordons en acier haute résistance ; Coussin en caoutchouc polyuréthane résistant à l’usure
  • Section de la ceinture
    DB-T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    170
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PHG DB-T10-1700-10 CEINTURÉE ET CONDUITE DE COURROIE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon