Motion
PHS 10B-1TBH22

SKF
PHS 10B-1TBH22

22 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11309674
N° MFRPHS 10B-1TBH22
Prix42.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 10B-1TBH22

22 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11309674
N° MFRPHS 10B-1TBH22
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
Prix42.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.9921 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9843 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6535 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Diamètre du pas
    4.3917 po
  • Poids
    1.65 lb, 0.75 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 10B-1TBH22

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues