Motion
PHG 1184-8M-30

SKF
PHG 1184-8M-30

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1184 mm, largeur de 30 mm, 148 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11310287
N° MFRPHG 1184-8M-30
Prix38.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 1184-8M-30

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1184 mm, largeur de 30 mm, 148 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11310287
N° MFRPHG 1184-8M-30
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
Prix38.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1184 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    148
  • Nombre de côtés dentés
    1

Aperçu

Description du fabricant
PHG 1184-8M-30 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon