Motion
PHS 60-1DSA16

SKF
PHS 60-1DSA16

Pignon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po, moyeu A, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11310817
N° MFRPHS 60-1DSA16
Prix50.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 60-1DSA16

Pignon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po, moyeu A, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11310817
N° MFRPHS 60-1DSA16
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
Prix50.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6902 po
  • Diamètre extérieur
    4.2201 po
  • Largeur totale
    1.9374 po
  • Poids
    4.38 lb, 1.99 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 60-1DSA16