Motion
PHS 16B-1TBH13

SKF
PHS 16B-1TBH13

13 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311379
N° MFRPHS 16B-1TBH13
Prix55.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-1TBH13

13 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311379
N° MFRPHS 16B-1TBH13
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
Prix55.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.8740 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9843 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6535 po
  • Largeur totale
    1.4961 po
  • Diamètre du pas
    4.1780 po
  • Poids
    1.85 lb, 0.84 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    13
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 16B-1TBH13

You May Also Like