Motion
PHS 08B-2TBH25

SKF
PHS 08B-2TBH25

25 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311439
N° MFRPHS 08B-2TBH25
Prix55.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 08B-2TBH25

25 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311439
N° MFRPHS 08B-2TBH25
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
Prix55.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.4252 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2598 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur totale
    1.2598 po
  • Diamètre du pas
    3.9894 po
  • Poids
    1.63 lb, 0.74 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    25
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 08B-2TBH25
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon