Motion
PHS 12B-1TBH19

SKF
PHS 12B-1TBH19

19 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311466
N° MFRPHS 12B-1TBH19
Prix56.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 12B-1TBH19

19 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311466
N° MFRPHS 12B-1TBH19
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
Prix56.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.5433 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2598 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur totale
    1.2598 po
  • Diamètre du pas
    4.5571 po
  • Poids
    2.12 lb, 0.96 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 12B-1TBH19