Motion
PHS 12B-1DSTB14

SKF
PHS 12B-1DSTB14

14 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311489
N° MFRPHS 12B-1DSTB14
Prix56.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 12B-1DSTB14

14 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11311489
N° MFRPHS 12B-1DSTB14
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
Prix56.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.5591 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4961 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2598 po
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Diamètre du pas
    3.3709 po
  • Poids
    2.79 lb, 1.27 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 12B-1DSTB14
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon