Motion
PHS 05B-1B70

SKF
PHS 05B-1B70

Pignon de chaîne à rouleaux - 05B / 8 mm, moyeu B, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11311553
N° MFRPHS 05B-1B70
Prix57.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 05B-1B70

Pignon de chaîne à rouleaux - 05B / 8 mm, moyeu B, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11311553
N° MFRPHS 05B-1B70
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
Prix57.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.1496 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.1654 po
  • Largeur totale
    1.3386 po
  • Diamètre du pas
    7.0201 po
  • Poids
    0.81 lb, 0.37 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    70
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 05B-1B70

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues