Motion
PHS 25-1B70

SKF
PHS 25-1B70

Pignon de chaîne à rouleaux - 25 / 1/4 po, moyeu B, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11311565
N° MFRPHS 25-1B70
Prix57.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 25-1B70

Pignon de chaîne à rouleaux - 25 / 1/4 po, moyeu B, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11311565
N° MFRPHS 25-1B70
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
Prix57.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.3799 po
  • Diamètre extérieur
    5.7201 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Poids
    1.09 lb, 0.49 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    70
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 25-1B70