Motion
PHG 2800-8M-20

SKF
PHG 2800-8M-20

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2800 mm, largeur de 20 mm, 350 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11312967
N° MFRPHG 2800-8M-20
Price$59.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 2800-8M-20

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2800 mm, largeur de 20 mm, 350 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11312967
N° MFRPHG 2800-8M-20
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
Price$59.29/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.2205 po
  • Overall Width  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2800 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Huile;Résistant à la chaleur et à l’ozone;Convient aux climats tropicaux;Réduction de la consommation d’énergie;Cordons en fibre de verre à faible élasticité;Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    350
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 2800-8M-20 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs